曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X180

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X180 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X180 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X180 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X180 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X180 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X180 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X180 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X180 - コガネイ
ストローク(mm)180シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気給油不要配管接続口径M5×0.8ロッド先端ねじ金具なしクッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73087613PBDAES16X180-A-1A-ZC253A118016片フート形
14,020
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087622PBDAES16X180-A-1A-ZC253A218016片フート形
18,100
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087638PBDAES16X180-A-1A-ZC253B118016片フート形
14,380
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087647PBDAES16X180-A-1A-ZC253B218016片フート形
18,820
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087656PBDAES16X180-A-318016フランジ形
9,970
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087665PBDAES16X180-A-3-ZC205B118016フランジ形
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087674PBDAES16X180-A-3-ZC253A118016フランジ形
14,050
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087683PBDAES16X180-A-3-ZC253A218016フランジ形
18,130
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087692PBDAES16X180-A-ZC201A118016基本形
12,730
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087708PBDAES16X180-A-ZC201A218016基本形
15,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087717PBDAES16X180-A-ZC205A118016基本形
12,730
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087726PBDAES16X180-A-ZC230A118016基本形
13,940
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087735PBDAES16X180-A-ZC230B118016基本形
14,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087744PBDAES16X180-A-ZC253A118016基本形
13,940
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087753PBDAES16X180-A-ZC253A218016基本形
18,020
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087762PBDAES16X180-A-ZC253B118016基本形
14,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする