曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X35

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X35 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X35 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X35 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X35 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X35 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X35 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X35 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X35 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73108613PBDAS10X35-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108622PBDAS10X35-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
13,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108638PBDAS10X35-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108647PBDAS10X35-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
16,610
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108656PBDAS10X35-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,750
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108665PBDAS10X35-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108674PBDAS10X35-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108683PBDAS10X35-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108692PBDAS10X35-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,600
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108708PBDAS10X35-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108717PBDAS10X35-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108726PBDAS10X35-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
8,450
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108735PBDAS10X35-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108744PBDAS10X35-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108753PBDAS10X35-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108762PBDAS10X35-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
7,520
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108778PBDAS10X35-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
16,890
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108787PBDAS10X35-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108796PBDAS10X35-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
7,380
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108805PBDAS10X35-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
7,740
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108814PBDAS10X35-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108823PBDAS10X35-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108832PBDAS10X35-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
8,620
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108848PBDAS10X35-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
8,980
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108857PBDAS10X35-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
9,080
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108866PBDAS10X35-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
73108875PBDAS10X35-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108884PBDAS10X35-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108893PBDAS10X35-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
13,740
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108902PBDAS10X35-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,600
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108918PBDAS10X35-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,470
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108927PBDAS10X35-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108936PBDAS10X35-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108945PBDAS10X35-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,990
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108954PBDAS10X35-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,430
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108963PBDAS10X35-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,990
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108972PBDAS10X35-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,080
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108988PBDAS10X35-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73108997PBDAS10X35-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,630
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109006PBDAS10X35-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109015PBDAS10X35-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109024PBDAS10X35-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109033PBDAS10X35-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,840
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109042PBDAS10X35-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,920
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109058PBDAS10X35-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,880
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109067PBDAS10X35-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,160
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109076PBDAS10X35-Y-ZC230B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,520
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109085PBDAS10X35-Y-ZC230B2基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,960
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73109094PBDAS10X35-ZC230B3基本形金具なし軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする