ペンシリンダシリーズ PBDAS10X50

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
全49種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
49種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73110083PBDAS10X50-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,020
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
73110092PBDAS10X50-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
13,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110108PBDAS10X50-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110117PBDAS10X50-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
16,610
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110126PBDAS10X50-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,750
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110135PBDAS10X50-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110144PBDAS10X50-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110153PBDAS10X50-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110162PBDAS10X50-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,600
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110178PBDAS10X50-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110187PBDAS10X50-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110196PBDAS10X50-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
8,450
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110205PBDAS10X50-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110214PBDAS10X50-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110223PBDAS10X50-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110232PBDAS10X50-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
7,520
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110248PBDAS10X50-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
16,890
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110257PBDAS10X50-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110266PBDAS10X50-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
7,380
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110275PBDAS10X50-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
7,740
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110284PBDAS10X50-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110293PBDAS10X50-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110302PBDAS10X50-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
8,620
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110318PBDAS10X50-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
8,980
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110327PBDAS10X50-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
9,080
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110336PBDAS10X50-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110345PBDAS10X50-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110354PBDAS10X50-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110363PBDAS10X50-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
13,740
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110372PBDAS10X50-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,600
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110388PBDAS10X50-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,470
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110397PBDAS10X50-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110406PBDAS10X50-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110415PBDAS10X50-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,990
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110424PBDAS10X50-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,430
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110433PBDAS10X50-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,990
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110442PBDAS10X50-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,080
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110458PBDAS10X50-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110467PBDAS10X50-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,630
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110476PBDAS10X50-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110485PBDAS10X50-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110494PBDAS10X50-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110503PBDAS10X50-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,840
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110512PBDAS10X50-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,920
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110528PBDAS10X50-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,880
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110537PBDAS10X50-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,160
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110546PBDAS10X50-Y-ZC230B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,520
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110555PBDAS10X50-Y-ZC230B2基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,960
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73110564PBDAS10X50-ZC230B3基本形金具なし軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする