曜日別特売
PBDAS10X50-M-1-ZC230B3 ペンシリンダシリーズ PBDAS10X50 コガネイ 73110442

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
金具なし
取付
両フート形
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
注文コード
73110442
品番
PBDAS10X50-M-1-ZC230B3
参考基準価格(税別)¥18,080販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
センサペンシリンダ
取付
両フート形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.08~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする