ペンシリンダシリーズ PBDAS10X60

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X60 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73111553PBDAS10X60-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111562PBDAS10X60-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
13,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111578PBDAS10X60-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111587PBDAS10X60-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
16,610
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111596PBDAS10X60-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,750
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111605PBDAS10X60-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111614PBDAS10X60-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111623PBDAS10X60-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
73111632PBDAS10X60-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,600
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111648PBDAS10X60-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111657PBDAS10X60-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111666PBDAS10X60-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
8,450
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111675PBDAS10X60-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111684PBDAS10X60-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111693PBDAS10X60-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,660
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111702PBDAS10X60-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
7,520
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111718PBDAS10X60-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
16,890
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111727PBDAS10X60-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111736PBDAS10X60-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
7,380
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111745PBDAS10X60-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
7,740
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111754PBDAS10X60-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111763PBDAS10X60-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
7,770
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111772PBDAS10X60-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
8,620
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111788PBDAS10X60-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
8,980
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111797PBDAS10X60-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
9,080
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111806PBDAS10X60-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111815PBDAS10X60-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111824PBDAS10X60-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111833PBDAS10X60-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
13,740
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111842PBDAS10X60-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,600
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111858PBDAS10X60-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,470
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
73111867PBDAS10X60-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111876PBDAS10X60-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111885PBDAS10X60-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,990
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111894PBDAS10X60-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,430
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111903PBDAS10X60-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,990
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111912PBDAS10X60-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,080
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111928PBDAS10X60-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111937PBDAS10X60-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,630
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111946PBDAS10X60-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111955PBDAS10X60-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111964PBDAS10X60-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111973PBDAS10X60-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,840
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111982PBDAS10X60-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,920
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73111998PBDAS10X60-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,880
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73112007PBDAS10X60-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,160
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73112016PBDAS10X60-Y-ZC230B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,520
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73112025PBDAS10X60-Y-ZC230B2基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,960
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73112034PBDAS10X60-ZC230B3基本形金具なし軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする