ペンシリンダシリーズ PBDAS16X135

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X135 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X135 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X135 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X135 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X135 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X135 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X135 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X135 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)135作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
全72種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
72種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73121134PBDAS16X135-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121143PBDAS16X135-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121152PBDAS16X135-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
9,600
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121168PBDAS16X135-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
19,690
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121177PBDAS16X135-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
10,810
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121186PBDAS16X135-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,420
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121195PBDAS16X135-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,650
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121204PBDAS16X135-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
12,860
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121213PBDAS16X135-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,530
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121222PBDAS16X135-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
14,760
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121238PBDAS16X135-7-7C-I-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121247PBDAS16X135-7-7C-I-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121256PBDAS16X135-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,740
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121265PBDAS16X135-7-7C-I-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
17,180
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121274PBDAS16X135-7-7C-Y-ZC205A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,390
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121283PBDAS16X135-7-7C-Y-ZC205A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
73121292PBDAS16X135-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121308PBDAS16X135-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121317PBDAS16X135-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121326PBDAS16X135-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121335PBDAS16X135-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121344PBDAS16X135-7-7C-Y-ZC253A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121353PBDAS16X135-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121362PBDAS16X135-7-7C-Y-ZC253B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121378PBDAS16X135-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121387PBDAS16X135-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121396PBDAS16X135-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
21,050
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121405PBDAS16X135-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121414PBDAS16X135-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121423PBDAS16X135-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,520
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121432PBDAS16X135-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
11,520
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121448PBDAS16X135-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121457PBDAS16X135-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121466PBDAS16X135-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121475PBDAS16X135-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
10,590
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
73121484PBDAS16X135-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121493PBDAS16X135-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121502PBDAS16X135-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121518PBDAS16X135-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
15,040
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121527PBDAS16X135-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
19,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121536PBDAS16X135-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121545PBDAS16X135-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121554PBDAS16X135-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
7,520
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121563PBDAS16X135-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,960
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121572PBDAS16X135-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,410
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121588PBDAS16X135-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,770
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121597PBDAS16X135-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
16,210
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121606PBDAS16X135-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121615PBDAS16X135-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,010
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73121624PBDAS16X135-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする