コガネイ
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X135
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・取付・ヘッドカバー配管
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
I形ナックル付
取付
両フート形
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
注文コード
73121572
品番
PBDAS16X135-M-1-I-ZC230A1
参考基準価格(税別)
¥11,410
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
取付
両フート形
ロッド先端ねじ
I形ナックル付
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
仕様
センサペンシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
135
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750