曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X155

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X155 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X155 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X155 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X155 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X155 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X155 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X155 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X155 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)155作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73124092PBDAS16X155-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124108PBDAS16X155-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,670
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124117PBDAS16X155-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
10,030
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124126PBDAS16X155-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
20,120
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124135PBDAS16X155-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124144PBDAS16X155-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,850
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124153PBDAS16X155-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124162PBDAS16X155-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124178PBDAS16X155-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,960
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124187PBDAS16X155-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
15,190
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124196PBDAS16X155-7-7C-I-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,810
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124205PBDAS16X155-7-7C-I-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,890
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
73124214PBDAS16X155-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,170
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124223PBDAS16X155-7-7C-I-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124232PBDAS16X155-7-7C-Y-ZC205A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,820
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124248PBDAS16X155-7-7C-Y-ZC205A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,690
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124257PBDAS16X155-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,030
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124266PBDAS16X155-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,110
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124275PBDAS16X155-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,390
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124284PBDAS16X155-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,830
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124293PBDAS16X155-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,030
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124302PBDAS16X155-7-7C-Y-ZC253A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,110
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124318PBDAS16X155-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,390
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124327PBDAS16X155-7-7C-Y-ZC253B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,830
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124336PBDAS16X155-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,390
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124345PBDAS16X155-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,390
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124354PBDAS16X155-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
21,480
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124363PBDAS16X155-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,100
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124372PBDAS16X155-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,100
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124388PBDAS16X155-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,950
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124397PBDAS16X155-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
11,950
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124406PBDAS16X155-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124415PBDAS16X155-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
13,470
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124424PBDAS16X155-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124433PBDAS16X155-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124442PBDAS16X155-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
20,290
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124458PBDAS16X155-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
20,290
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124467PBDAS16X155-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,880
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124476PBDAS16X155-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
15,470
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124485PBDAS16X155-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
20,180
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124494PBDAS16X155-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,730
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124503PBDAS16X155-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,730
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
73124512PBDAS16X155-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
7,950
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124528PBDAS16X155-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,390
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124537PBDAS16X155-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124546PBDAS16X155-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
12,200
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124555PBDAS16X155-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
16,640
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124564PBDAS16X155-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
11,210
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124573PBDAS16X155-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,440
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73124582PBDAS16X155-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする