曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X190

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X190 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X190 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X190 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X190 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X190 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X190 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X190 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X190 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)190作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73129665PBDAS16X190-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
11,030
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129674PBDAS16X190-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129683PBDAS16X190-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
10,460
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129692PBDAS16X190-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
20,550
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129708PBDAS16X190-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
11,670
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129717PBDAS16X190-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,280
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129726PBDAS16X190-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,510
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129735PBDAS16X190-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
13,720
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129744PBDAS16X190-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,390
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129753PBDAS16X190-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
15,620
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129762PBDAS16X190-7-7C-I-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,240
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129778PBDAS16X190-7-7C-I-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
17,320
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129787PBDAS16X190-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129796PBDAS16X190-7-7C-I-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
18,040
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129805PBDAS16X190-7-7C-Y-ZC205A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129814PBDAS16X190-7-7C-Y-ZC205A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
15,120
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129823PBDAS16X190-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,460
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129832PBDAS16X190-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,540
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129848PBDAS16X190-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
73129857PBDAS16X190-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
18,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129866PBDAS16X190-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,460
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129875PBDAS16X190-7-7C-Y-ZC253A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,540
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129884PBDAS16X190-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129893PBDAS16X190-7-7C-Y-ZC253B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
18,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129902PBDAS16X190-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,820
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129918PBDAS16X190-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,820
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129927PBDAS16X190-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
21,910
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129936PBDAS16X190-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,530
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129945PBDAS16X190-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,530
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129954PBDAS16X190-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129963PBDAS16X190-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129972PBDAS16X190-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
11,030
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129988PBDAS16X190-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
13,900
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73129997PBDAS16X190-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130006PBDAS16X190-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
11,450
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130015PBDAS16X190-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
20,720
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130024PBDAS16X190-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
20,720
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130033PBDAS16X190-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
11,310
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130042PBDAS16X190-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130058PBDAS16X190-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
20,610
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130067PBDAS16X190-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130076PBDAS16X190-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130085PBDAS16X190-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
8,380
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130094PBDAS16X190-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,820
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130103PBDAS16X190-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
12,270
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130112PBDAS16X190-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
12,630
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130128PBDAS16X190-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
17,070
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130137PBDAS16X190-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
11,640
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130146PBDAS16X190-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,870
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130155PBDAS16X190-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする