曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X195

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X195 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X195 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X195 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X195 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X195 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X195 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X195 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X195 - コガネイ
ストローク(mm)195シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気給油不要配管接続口径M5×0.8クッションゴムバンパ方式仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73130383PBDAS16X195-1A-I-ZC205B119516片フート形I形ナックル付軸方向配管
11,030
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130392PBDAS16X195-1A-Y-ZC253A119516片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130408PBDAS16X195-1A-ZC201B119516片フート形金具なし軸方向配管
10,460
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130417PBDAS16X195-1A-ZC230B319516片フート形金具なし軸方向配管
20,550
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130426PBDAS16X195-1A-ZC253B119516片フート形金具なし軸方向配管
11,670
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130435PBDAS16X195-3-Y-ZC205B119516フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,280
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130444PBDAS16X195-3-Y-ZC205B219516フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,510
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130453PBDAS16X195-3-ZC201B219516フランジ形金具なし軸方向配管
13,720
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130462PBDAS16X195-7-7C-I-ZC205B119516支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,390
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130478PBDAS16X195-7-7C-I-ZC205B219516支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
15,620
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130487PBDAS16X195-7-7C-I-ZC230A119516支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,240
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130496PBDAS16X195-7-7C-I-ZC230A219516支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
17,320
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130505PBDAS16X195-7-7C-I-ZC230B119516支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130514PBDAS16X195-7-7C-I-ZC230B219516支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
18,040
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130523PBDAS16X195-7-7C-Y-ZC205A119516支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130532PBDAS16X195-7-7C-Y-ZC205A219516支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
15,120
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130548PBDAS16X195-7-7C-Y-ZC230A119516支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,460
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130557PBDAS16X195-7-7C-Y-ZC230A219516支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,540
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130566PBDAS16X195-7-7C-Y-ZC230B119516支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130575PBDAS16X195-7-7C-Y-ZC230B219516支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
18,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130584PBDAS16X195-7-7C-Y-ZC253A119516支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,460
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130593PBDAS16X195-7-7C-Y-ZC253A219516支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,540
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130602PBDAS16X195-7-7C-Y-ZC253B119516支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130618PBDAS16X195-7-7C-Y-ZC253B219516支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
18,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130627PBDAS16X195-7-7C-ZC201B119516支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,820
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130636PBDAS16X195-7-7C-ZC205B119516支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,820
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130645PBDAS16X195-7-7C-ZC253B319516支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
21,910
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130654PBDAS16X195-7-Y-ZC201B119516クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,530
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130663PBDAS16X195-7-Y-ZC205B119516クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,530
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130672PBDAS16X195-7-Y-ZC253A119516クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130688PBDAS16X195-A-1A-I-ZC253B119516片フート形I形ナックル付横方向配管
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130697PBDAS16X195-A-1A-Y-ZC205A119516片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
11,030
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130706PBDAS16X195-A-1A-Y-ZC205A219516片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
13,900
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130715PBDAS16X195-A-1A-ZC205B119516片フート形金具なし横方向配管
10,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130724PBDAS16X195-A-1A-ZC230A119516片フート形金具なし横方向配管
11,450
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
73130733PBDAS16X195-A-3-ZC230B319516フランジ形金具なし横方向配管
20,720
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130742PBDAS16X195-A-3-ZC253B319516フランジ形金具なし横方向配管
20,720
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130758PBDAS16X195-A-Y-ZC205B119516基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
11,310
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130767PBDAS16X195-A-ZC201A319516基本形金具なし横方向配管
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130776PBDAS16X195-A-ZC230B319516基本形金具なし横方向配管
20,610
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
73130785PBDAS16X195-I-ZC230B119516基本形I形ナックル付軸方向配管
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130794PBDAS16X195-I-ZC253B119516基本形I形ナックル付軸方向配管
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130803PBDAS16X195-M-1A-Y19516片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
8,380
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130812PBDAS16X195-M-1A-ZC205B119516片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,820
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130828PBDAS16X195-M-1-I-ZC230A119516両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
12,270
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130837PBDAS16X195-M-1-I-ZC253B119516両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
12,630
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130846PBDAS16X195-M-1-I-ZC253B219516両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
17,070
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130855PBDAS16X195-M-1-Y-ZC201B119516両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
11,640
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130864PBDAS16X195-M-1-Y-ZC201B219516両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,870
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73130873PBDAS16X195-M-1-ZC230A319516両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする