曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X30

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X30 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X30 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73133043PBDAS16X30-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
8,460
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133052PBDAS16X30-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,530
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133068PBDAS16X30-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
7,890
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133077PBDAS16X30-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
17,980
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133086PBDAS16X30-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
9,100
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133095PBDAS16X30-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,710
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133104PBDAS16X30-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,940
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133113PBDAS16X30-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
11,150
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133122PBDAS16X30-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,820
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133138PBDAS16X30-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,050
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133147PBDAS16X30-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,030
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133156PBDAS16X30-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133165PBDAS16X30-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,250
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133174PBDAS16X30-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,250
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133183PBDAS16X30-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,250
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133192PBDAS16X30-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
19,340
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133208PBDAS16X30-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,960
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133217PBDAS16X30-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,960
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133226PBDAS16X30-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133235PBDAS16X30-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133244PBDAS16X30-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
8,460
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133253PBDAS16X30-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
11,330
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133262PBDAS16X30-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
8,030
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133278PBDAS16X30-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
8,880
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133287PBDAS16X30-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
18,150
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133296PBDAS16X30-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
18,150
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133305PBDAS16X30-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133314PBDAS16X30-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
13,330
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133323PBDAS16X30-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
18,040
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133332PBDAS16X30-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,590
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133348PBDAS16X30-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,590
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133357PBDAS16X30-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
5,810
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133366PBDAS16X30-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,250
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133375PBDAS16X30-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
73133384PBDAS16X30-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,060
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133393PBDAS16X30-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
14,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133402PBDAS16X30-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,070
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133418PBDAS16X30-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
12,300
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133427PBDAS16X30-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,290
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133436PBDAS16X30-M-1-ZC253A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,290
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133445PBDAS16X30-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,490
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133454PBDAS16X30-M-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,280
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133463PBDAS16X30-M-3-ZC205B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,510
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133472PBDAS16X30-M-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133488PBDAS16X30-M-3-ZC230A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,210
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133497PBDAS16X30-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,490
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133506PBDAS16X30-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,930
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133515PBDAS16X30-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133524PBDAS16X30-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,210
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73133533PBDAS16X30-M-I-ZC205B1基本形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする