曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X50

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X50 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73135484PBDAS16X50-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135493PBDAS16X50-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135502PBDAS16X50-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
8,170
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135518PBDAS16X50-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
18,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135527PBDAS16X50-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135536PBDAS16X50-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,990
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135545PBDAS16X50-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,220
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135554PBDAS16X50-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
11,430
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135563PBDAS16X50-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,100
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135572PBDAS16X50-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,330
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135588PBDAS16X50-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,310
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135597PBDAS16X50-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,170
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135606PBDAS16X50-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,530
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135615PBDAS16X50-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,530
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135624PBDAS16X50-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,530
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135633PBDAS16X50-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
19,620
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135642PBDAS16X50-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135658PBDAS16X50-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135667PBDAS16X50-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,090
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135676PBDAS16X50-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
10,090
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135685PBDAS16X50-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135694PBDAS16X50-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
11,610
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135703PBDAS16X50-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
8,310
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
73135712PBDAS16X50-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
9,160
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135728PBDAS16X50-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
18,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135737PBDAS16X50-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
18,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135746PBDAS16X50-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135755PBDAS16X50-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
13,610
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135764PBDAS16X50-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
18,320
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135773PBDAS16X50-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,870
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135782PBDAS16X50-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,870
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135798PBDAS16X50-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
6,090
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135807PBDAS16X50-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135816PBDAS16X50-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,980
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135825PBDAS16X50-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135834PBDAS16X50-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
14,780
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135843PBDAS16X50-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135852PBDAS16X50-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
12,580
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135868PBDAS16X50-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,570
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135877PBDAS16X50-M-1-ZC253A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,570
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135886PBDAS16X50-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,770
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135895PBDAS16X50-M-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,560
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135904PBDAS16X50-M-3-ZC205B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,790
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135913PBDAS16X50-M-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135922PBDAS16X50-M-3-ZC230A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,490
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135938PBDAS16X50-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,770
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135947PBDAS16X50-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,210
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135956PBDAS16X50-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135965PBDAS16X50-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,490
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73135974PBDAS16X50-M-I-ZC205B1基本形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする