コガネイ
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X5
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
仕様
センサペンシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ヘッドカバー配管
軸方向配管
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73136096
PBDAS16X5-1A-I-ZC205B1
片フート形
I形ナックル付
¥
8,460
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73136105
PBDAS16X5-1A-Y-ZC253A1
片フート形
Y形ナックル付(ピン金具付)
¥
9,530
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73136114
PBDAS16X5-1A-ZC201B1
片フート形
金具なし
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73136123
PBDAS16X5-1A-ZC230B3
片フート形
金具なし
¥
17,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73136132
PBDAS16X5-1A-ZC253B1
片フート形
金具なし
¥
9,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73136148
PBDAS16X5-3-Y-ZC205B1
フランジ形
Y形ナックル付(ピン金具付)
¥
8,710
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73136157
PBDAS16X5-3-Y-ZC205B2
フランジ形
Y形ナックル付(ピン金具付)
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73136166
PBDAS16X5-3-ZC201B2
フランジ形
金具なし
¥
11,150
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください