曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X70

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X70 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X70 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X70 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X70 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X70 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X70 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X70 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X70 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)70作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73138537PBDAS16X70-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,030
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138546PBDAS16X70-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,100
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138555PBDAS16X70-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
8,460
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138564PBDAS16X70-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
18,550
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138573PBDAS16X70-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
9,670
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138582PBDAS16X70-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138598PBDAS16X70-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,510
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138607PBDAS16X70-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138616PBDAS16X70-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,390
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138625PBDAS16X70-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
13,620
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
73138634PBDAS16X70-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,600
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138643PBDAS16X70-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,460
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138652PBDAS16X70-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,820
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
73138668PBDAS16X70-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,820
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138677PBDAS16X70-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,820
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138686PBDAS16X70-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
19,910
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138695PBDAS16X70-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,530
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138704PBDAS16X70-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,530
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138713PBDAS16X70-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138722PBDAS16X70-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138738PBDAS16X70-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,030
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138747PBDAS16X70-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
11,900
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138756PBDAS16X70-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
8,600
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138765PBDAS16X70-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
9,450
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138774PBDAS16X70-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
18,720
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138783PBDAS16X70-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
18,720
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138792PBDAS16X70-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,310
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138808PBDAS16X70-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
13,900
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138817PBDAS16X70-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
18,610
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138826PBDAS16X70-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,160
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138835PBDAS16X70-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,160
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138844PBDAS16X70-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
6,380
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138853PBDAS16X70-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,820
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138862PBDAS16X70-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,270
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138878PBDAS16X70-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,630
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138887PBDAS16X70-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138896PBDAS16X70-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,640
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138905PBDAS16X70-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138914PBDAS16X70-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,860
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138923PBDAS16X70-M-1-ZC253A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,860
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138932PBDAS16X70-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,060
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138948PBDAS16X70-M-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,850
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138957PBDAS16X70-M-3-ZC205B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,080
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138966PBDAS16X70-M-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138975PBDAS16X70-M-3-ZC230A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,780
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138984PBDAS16X70-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,060
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73138993PBDAS16X70-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139002PBDAS16X70-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139018PBDAS16X70-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,780
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139027PBDAS16X70-M-I-ZC205B1基本形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,310
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする