曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X80

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X80 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)80作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73139754PBDAS16X80-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139763PBDAS16X80-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,530
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139772PBDAS16X80-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
8,890
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139788PBDAS16X80-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
18,980
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139797PBDAS16X80-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
10,100
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139806PBDAS16X80-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,710
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139815PBDAS16X80-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,940
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139824PBDAS16X80-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
12,150
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139833PBDAS16X80-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,820
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139842PBDAS16X80-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
14,050
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139858PBDAS16X80-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,030
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139867PBDAS16X80-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,890
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139876PBDAS16X80-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139885PBDAS16X80-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,250
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139894PBDAS16X80-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,250
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139903PBDAS16X80-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
20,340
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139912PBDAS16X80-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,960
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139928PBDAS16X80-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,960
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139937PBDAS16X80-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,810
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139946PBDAS16X80-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
10,810
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139955PBDAS16X80-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139964PBDAS16X80-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
12,330
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139973PBDAS16X80-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
9,030
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139982PBDAS16X80-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
9,880
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73139998PBDAS16X80-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
19,150
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140007PBDAS16X80-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
19,150
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140016PBDAS16X80-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140025PBDAS16X80-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
14,330
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140034PBDAS16X80-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
19,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140043PBDAS16X80-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,590
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140052PBDAS16X80-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,590
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140068PBDAS16X80-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
6,810
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
73140077PBDAS16X80-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,250
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140086PBDAS16X80-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,700
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140095PBDAS16X80-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,060
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140104PBDAS16X80-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
15,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140113PBDAS16X80-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,070
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140122PBDAS16X80-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
13,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140138PBDAS16X80-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,290
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140147PBDAS16X80-M-1-ZC253A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,290
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140156PBDAS16X80-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,490
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140165PBDAS16X80-M-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140174PBDAS16X80-M-3-ZC205B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,510
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140183PBDAS16X80-M-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,130
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140192PBDAS16X80-M-3-ZC230A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,210
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140208PBDAS16X80-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,490
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140217PBDAS16X80-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,930
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140226PBDAS16X80-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,130
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140235PBDAS16X80-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,210
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73140244PBDAS16X80-M-I-ZC205B1基本形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする