ガイド付ジグシリンダ SGDAK32

ガイド付ジグシリンダ SGDAK32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK32 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73209912SGDAK32X100-HL-ZE135A1100
60,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209928SGDAK32X100-RL-ZE135B1100
60,930
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209937SGDAK32X10-HL-ZE135A110
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209946SGDAK32X10-RL-ZE135B110
51,130
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209955SGDAK32X125-HL-ZE135A1125
63,290
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209964SGDAK32X125-RL-ZE135B1125
63,650
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209973SGDAK32X150-HL-ZE135A1150
66,020
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209982SGDAK32X150-RL-ZE135B1150
66,380
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73209998SGDAK32X175-HL-ZE135A1175
68,730
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210007SGDAK32X175-RL-ZE135B1175
69,090
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210016SGDAK32X200-HL-ZE135A1200
71,460
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210025SGDAK32X200-RL-ZE135B1200
71,820
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210034SGDAK32X20-HL-ZE135A120
51,860
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210043SGDAK32X20-RL-ZE135B120
52,220
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210052SGDAK32X30-HL-ZE135A130
52,950
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210068SGDAK32X30-RL-ZE135B130
53,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210077SGDAK32X40-HL-ZE135A140
54,040
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210086SGDAK32X40-RL-ZE135B140
54,400
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210095SGDAK32X50-HL-ZE135A150
55,130
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210104SGDAK32X50-RL-ZE135B150
55,490
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210113SGDAK32X75-HL-ZE135A175
57,840
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210122SGDAK32X75-RL-ZE135B175
58,200
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする