曜日別特売

ガイド付ジグシリンダ SGDAK63

ガイド付ジグシリンダ SGDAK63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK63 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73210908SGDAK63X100-RL-ZE135A1100
75,150
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210917SGDAK63X100-RL-ZE135A2100
78,180
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210926SGDAK63X10-RL-ZE135A110
63,600
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210935SGDAK63X10-RL-ZE135A210
66,630
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210944SGDAK63X125-RL-ZE135A1125
78,360
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210953SGDAK63X125-RL-ZE135A2125
81,390
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210962SGDAK63X150-RL-ZE135A1150
81,560
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210978SGDAK63X150-RL-ZE135A2150
84,590
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210987SGDAK63X175-RL-ZE135A1175
84,770
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73210996SGDAK63X175-RL-ZE135A2175
87,800
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211005SGDAK63X200-RL-ZE135A1200
87,970
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211014SGDAK63X200-RL-ZE135A2200
91,000
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211023SGDAK63X20-RL-ZE135A120
64,860
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211032SGDAK63X20-RL-ZE135A220
67,890
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211048SGDAK63X30-RL-ZE135A130
66,190
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211057SGDAK63X30-RL-ZE135A230
69,220
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211066SGDAK63X40-RL-ZE135A140
67,470
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211075SGDAK63X40-RL-ZE135A240
70,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211084SGDAK63X50-RL-ZE135A150
68,730
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211093SGDAK63X50-RL-ZE135A250
71,760
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211102SGDAK63X75-RL-ZE135A175
71,950
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211118SGDAK63X75-RL-ZE135A275
74,980
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする