曜日別特売

ガイド付ジグシリンダ SGDAP25

ガイド付ジグシリンダ SGDAP25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP25 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP25 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
全66種類を絞り込む
ストローク(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73215686SGDAP25X100-ZE102B1100
37,450
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215695SGDAP25X100-ZE155A1100
38,060
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215704SGDAP25X100-ZE155B1100
38,420
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215713SGDAP25X100-ZE235A1100
37,940
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215722SGDAP25X100-ZE235B1100
38,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215738SGDAP25X100-ZE255B1100
38,420
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215747SGDAP25X10-ZE102B110
34,190
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215756SGDAP25X10-ZE155A110
34,800
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215765SGDAP25X10-ZE155B110
35,160
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215774SGDAP25X10-ZE235A110
34,680
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215783SGDAP25X10-ZE235B110
35,040
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215792SGDAP25X10-ZE255B110
35,160
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215808SGDAP25X125-ZE102B1125
38,360
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215817SGDAP25X125-ZE155A1125
38,970
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215826SGDAP25X125-ZE155B1125
39,330
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215835SGDAP25X125-ZE235A1125
38,850
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215844SGDAP25X125-ZE235B1125
39,210
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215853SGDAP25X125-ZE255B1125
39,330
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215862SGDAP25X150-ZE102B1150
39,270
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215878SGDAP25X150-ZE155A1150
39,880
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215887SGDAP25X150-ZE155B1150
40,240
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215896SGDAP25X150-ZE235A1150
39,760
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215905SGDAP25X150-ZE235B1150
40,120
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215914SGDAP25X150-ZE255B1150
40,240
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215923SGDAP25X175-ZE102B1175
40,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215932SGDAP25X175-ZE155A1175
40,780
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215948SGDAP25X175-ZE155B1175
41,140
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215957SGDAP25X175-ZE235A1175
40,660
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215966SGDAP25X175-ZE235B1175
41,020
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215975SGDAP25X175-ZE255B1175
41,140
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215984SGDAP25X200-ZE102B1200
41,080
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73215993SGDAP25X200-ZE155A1200
41,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216002SGDAP25X200-ZE155B1200
42,050
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216018SGDAP25X200-ZE235A1200
41,570
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216027SGDAP25X200-ZE235B1200
41,930
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216036SGDAP25X200-ZE255B1200
42,050
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216045SGDAP25X20-ZE102B120
34,550
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216054SGDAP25X20-ZE155A120
35,160
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216063SGDAP25X20-ZE155B120
35,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216072SGDAP25X20-ZE235A120
35,040
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216088SGDAP25X20-ZE235B120
35,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216097SGDAP25X20-ZE255B120
35,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216106SGDAP25X30-ZE102B130
34,910
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216115SGDAP25X30-ZE155A130
35,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216124SGDAP25X30-ZE155B130
35,880
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216133SGDAP25X30-ZE235A130
35,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216142SGDAP25X30-ZE235B130
35,760
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
73216158SGDAP25X30-ZE255B130
35,880
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216167SGDAP25X40-ZE102B140
35,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216176SGDAP25X40-ZE155A140
35,890
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする