ガイド付ジグシリンダ SGDAP32

ガイド付ジグシリンダ SGDAP32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP32 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP32 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
全55種類を絞り込む
ストローク(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73216343SGDAP32X100-ZE101A1100
52,460
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216352SGDAP32X100-ZE101A2100
54,640
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216368SGDAP32X100-ZE102A1100
52,460
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216377SGDAP32X100-ZE102B1100
52,820
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216386SGDAP32X100-ZE235A1100
53,310
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216395SGDAP32X10-ZE101A110
42,660
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216404SGDAP32X10-ZE101A210
44,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216413SGDAP32X10-ZE102A110
42,660
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216422SGDAP32X10-ZE102B110
43,020
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216438SGDAP32X10-ZE235A110
43,510
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216447SGDAP32X125-ZE101A1125
55,180
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216456SGDAP32X125-ZE101A2125
57,360
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216465SGDAP32X125-ZE102A1125
55,180
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216474SGDAP32X125-ZE102B1125
55,540
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216483SGDAP32X125-ZE235A1125
56,030
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216492SGDAP32X150-ZE101A1150
57,910
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
73216508SGDAP32X150-ZE101A2150
60,090
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216517SGDAP32X150-ZE102A1150
57,910
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
73216526SGDAP32X150-ZE102B1150
58,270
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216535SGDAP32X150-ZE235A1150
58,760
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216544SGDAP32X175-ZE101A1175
60,620
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216553SGDAP32X175-ZE101A2175
62,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216562SGDAP32X175-ZE102A1175
60,620
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216578SGDAP32X175-ZE102B1175
60,980
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216587SGDAP32X175-ZE235A1175
61,470
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216596SGDAP32X200-ZE101A1200
63,350
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216605SGDAP32X200-ZE101A2200
65,530
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216614SGDAP32X200-ZE102A1200
63,350
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216623SGDAP32X200-ZE102B1200
63,710
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216632SGDAP32X200-ZE235A1200
64,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216648SGDAP32X20-ZE101A120
43,750
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216657SGDAP32X20-ZE101A220
45,930
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216666SGDAP32X20-ZE102A120
43,750
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216675SGDAP32X20-ZE102B120
44,110
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216684SGDAP32X20-ZE235A120
44,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216693SGDAP32X30-ZE101A130
44,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216702SGDAP32X30-ZE101A230
47,020
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216718SGDAP32X30-ZE102A130
44,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216727SGDAP32X30-ZE102B130
45,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216736SGDAP32X30-ZE235A130
45,690
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216745SGDAP32X40-ZE101A140
45,930
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216754SGDAP32X40-ZE101A240
48,110
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216763SGDAP32X40-ZE102A140
45,930
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216772SGDAP32X40-ZE102B140
46,290
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216788SGDAP32X40-ZE235A140
46,780
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216797SGDAP32X50-ZE101A150
47,020
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216806SGDAP32X50-ZE101A250
49,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216815SGDAP32X50-ZE102A150
47,020
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216824SGDAP32X50-ZE102B150
47,380
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216833SGDAP32X50-ZE235A150
47,870
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする