ガイド付ジグシリンダ SGDAP50

ガイド付ジグシリンダ SGDAP50 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP50 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP50 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP50 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP50 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP50 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP50 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
全66種類を絞り込む
ストローク(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73217996SGDAP50X100-ZE102A1100
62,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218005SGDAP50X100-ZE102B1100
63,160
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218014SGDAP50X100-ZE135A1100
63,650
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218023SGDAP50X100-ZE135B1100
64,010
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218032SGDAP50X100-ZE235A1100
63,650
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218048SGDAP50X100-ZE235B1100
64,010
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218057SGDAP50X10-ZE102A110
51,250
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218066SGDAP50X10-ZE102B110
51,610
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218075SGDAP50X10-ZE135A110
52,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218084SGDAP50X10-ZE135B110
52,460
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218093SGDAP50X10-ZE235A110
52,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218102SGDAP50X10-ZE235B110
52,460
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218118SGDAP50X125-ZE102A1125
66,010
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218127SGDAP50X125-ZE102B1125
66,370
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218136SGDAP50X125-ZE135A1125
66,860
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218145SGDAP50X125-ZE135B1125
67,220
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218154SGDAP50X125-ZE235A1125
66,860
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218163SGDAP50X125-ZE235B1125
67,220
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218172SGDAP50X150-ZE102A1150
69,210
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218188SGDAP50X150-ZE102B1150
69,570
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218197SGDAP50X150-ZE135A1150
70,060
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218206SGDAP50X150-ZE135B1150
70,420
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218215SGDAP50X150-ZE235A1150
70,060
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
73218224SGDAP50X150-ZE235B1150
70,420
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218233SGDAP50X175-ZE102A1175
72,430
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218242SGDAP50X175-ZE102B1175
72,790
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218258SGDAP50X175-ZE135A1175
73,280
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218267SGDAP50X175-ZE135B1175
73,640
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218276SGDAP50X175-ZE235A1175
73,280
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218285SGDAP50X175-ZE235B1175
73,640
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218294SGDAP50X200-ZE102A1200
75,630
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218303SGDAP50X200-ZE102B1200
75,990
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218312SGDAP50X200-ZE135A1200
76,480
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218328SGDAP50X200-ZE135B1200
76,840
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218337SGDAP50X200-ZE235A1200
76,480
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218346SGDAP50X200-ZE235B1200
76,840
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218355SGDAP50X20-ZE102A120
52,520
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218364SGDAP50X20-ZE102B120
52,880
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218373SGDAP50X20-ZE135A120
53,370
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218382SGDAP50X20-ZE135B120
53,730
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218398SGDAP50X20-ZE235A120
53,370
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218407SGDAP50X20-ZE235B120
53,730
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218416SGDAP50X30-ZE102A130
53,850
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218425SGDAP50X30-ZE102B130
54,210
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218434SGDAP50X30-ZE135A130
54,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218443SGDAP50X30-ZE135B130
55,060
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218452SGDAP50X30-ZE235A130
54,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218468SGDAP50X30-ZE235B130
55,060
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
73218477SGDAP50X40-ZE102A140
55,120
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73218486SGDAP50X40-ZE102B140
55,480
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする