ガイド付ジグシリンダ SGDAP63

ガイド付ジグシリンダ SGDAP63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP63 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP63 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73218653SGDAP63X100-ZE102A1100
66,430
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218662SGDAP63X100-ZE135A1100
67,280
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218678SGDAP63X100-ZE135B1100
67,640
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218687SGDAP63X100-ZE155B1100
67,760
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218696SGDAP63X10-ZE102A110
54,880
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218705SGDAP63X10-ZE135A110
55,730
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
73218714SGDAP63X10-ZE135B110
56,090
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218723SGDAP63X10-ZE155B110
56,210
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218732SGDAP63X125-ZE102A1125
69,640
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218748SGDAP63X125-ZE135A1125
70,490
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218757SGDAP63X125-ZE135B1125
70,850
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218766SGDAP63X125-ZE155B1125
70,970
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218775SGDAP63X150-ZE102A1150
72,840
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218784SGDAP63X150-ZE135A1150
73,690
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218793SGDAP63X150-ZE135B1150
74,050
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218802SGDAP63X150-ZE155B1150
74,170
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218818SGDAP63X175-ZE102A1175
76,060
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218827SGDAP63X175-ZE135A1175
76,910
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218836SGDAP63X175-ZE135B1175
77,270
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218845SGDAP63X175-ZE155B1175
77,390
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218854SGDAP63X200-ZE102A1200
79,260
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218863SGDAP63X200-ZE135A1200
80,110
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218872SGDAP63X200-ZE135B1200
80,470
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218888SGDAP63X200-ZE155B1200
80,590
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218897SGDAP63X20-ZE102A120
56,150
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218906SGDAP63X20-ZE135A120
57,000
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218915SGDAP63X20-ZE135B120
57,360
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218924SGDAP63X20-ZE155B120
57,480
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218933SGDAP63X30-ZE102A130
57,480
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218942SGDAP63X30-ZE135A130
58,330
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218958SGDAP63X30-ZE135B130
58,690
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218967SGDAP63X30-ZE155B130
58,810
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218976SGDAP63X40-ZE102A140
58,750
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218985SGDAP63X40-ZE135A140
59,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73218994SGDAP63X40-ZE135B140
59,960
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73219003SGDAP63X40-ZE155B140
60,080
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73219012SGDAP63X50-ZE102A150
60,020
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73219028SGDAP63X50-ZE135A150
60,870
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73219037SGDAP63X50-ZE135B150
61,230
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73219046SGDAP63X50-ZE155B150
61,350
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73219055SGDAP63X75-ZE102A175
63,230
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73219064SGDAP63X75-ZE135A175
64,080
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73219073SGDAP63X75-ZE135B175
64,440
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73219082SGDAP63X75-ZE155B175
64,560
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする