ヒサゴ
納品書 2面 2枚組(2枚1セット)
1枚ずつ印字すると計4枚の伝票になります。
用紙サイズ
A4
面付
2面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
穴間隔(mm)
80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
内容量
1箱(250セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73641006
GB1101
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641164
GB1157
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641015
GB1103
¥
11,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください