曜日別特売

バランス献立(舌でつぶせる)

バランス献立(舌でつぶせる) - アサヒ (和光堂)バランス献立(舌でつぶせる) - アサヒ (和光堂)バランス献立(舌でつぶせる) - アサヒ (和光堂)バランス献立(舌でつぶせる) - アサヒ (和光堂)バランス献立(舌でつぶせる) - アサヒ (和光堂)バランス献立(舌でつぶせる) - アサヒ (和光堂)

食べる力が弱くなった方が、楽しく、おいしく、安心して食べられるよう工夫した食品です。

13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73635826-1個(100g)麻婆豆腐豆腐(豆乳(大豆を含む)、でん粉、デキストリン)、ねぎ、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉(小麦を含む)、たまねぎ、でん粉、食塩)、牛コラーゲンペプチド、砂糖、みそ、ごま油、香辛料、チキンエキス、花椒油、ラード、豆板醤、オイスターソース、食塩、米酢/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、パプリカ色素、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:78kcal、たんぱく質:5.5g、脂質:3.8g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:1.0g、ビタミンB1:0.5mg
オープン
189
204(税込)
9日以内出荷
返品不可
73635844-1個(100g)5種野菜のきんぴら煮野菜(ごぼう、にんじん、たまねぎ、だいこん、さやいんげん)、鶏肉加工品(小麦を含む)、牛コラーゲンペプチド、しょうゆ(大豆を含む)、かつお昆布だし、砂糖、ラード、植物油脂、チキンエキス、食塩、米酢、寒天、とうがらし粉末/増粘剤(キサンタン)、調味料(核酸)、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:50kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:1.6g、炭水化物:4.5g、食塩相当量:1.0g、ビタミンB1:0.5mg
オープン
189
204(税込)
7日以内出荷
返品不可
73635862-1個(100g)鯛雑炊精白米(国産)、鶏卵、野菜(にんじん、はくさい、青ねぎ)、イヌリン(食物繊維)、たい、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛コラーゲンペプチド(ゼラチン)、たいエキス、植物油脂、昆布エキス、食塩、米酢/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:78kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.6g、炭水化物:13.5g、糖質:8.5g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg
オープン
189
204(税込)
5日以内出荷
返品不可
73635887-1個(100g)かに雑炊精白米(国産)、鶏卵、野菜(はくさい、にんじん、青ねぎ)、難消化性デキストリン、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛コラーゲンペプチド、べにずわいがに、魚肉練製品(乳成分含む)、かにエキス、植物油脂、昆布エキス、米酢、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、ベニコウジ色素、酸化防止剤(V.E)、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:75kcal、たんぱく質:4.7g、脂質:1.4g、炭水化物:14.7g、糖質:9.7g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg
オープン
189
204(税込)
5日以内出荷
返品不可
73635914-1個(100g)鶏五目雑炊精白米(国産)、鶏卵、野菜(にんじん、ごぼう、さやいんげん)、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉(小麦を含む)、たまねぎ、でん粉、食塩)、難消化性デキストリン、鶏風味つゆ(大豆・豚肉を含む)、牛コラーゲンペプチド、植物油脂、チキンエキス、砂糖、まいたけ水煮、しいたけエキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、酸味料、香料、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:2.4g、炭水化物:15.4g、糖質:10.4g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg
オープン
189
204(税込)
4日以内出荷
返品不可
73635923-1個(100g)しらす雑炊精白米(国産)、鶏卵、野菜(だいこん、はくさい)、イヌリン(食物繊維)、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛コラーゲンペプチド、しらす、ちりめんエキス、植物油脂、昆布エキス、米酢、食塩、乾燥わかめ/増粘剤(キサンタン)、酸味料(アミノ酸等)、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:78kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.5g、炭水化物:13.5g、糖質:8.5g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg
オープン
189
204(税込)
5日以内出荷
返品不可
73635817-1個(150g)こしひかりのやわらかおかゆ精白米(国産)、イヌリン(食物繊維)/トレハロース、増粘剤(キサンタン)、ゲル化剤(ジェランガム)、V.B1(1袋150gあたり)エネルギー:89kcal、たんぱく質:1.2g、脂質:0.3g、炭水化物:21.3g、糖質:19.4g、食物繊維:2.0g、食塩相当量:0.02g、ビタミンB1:0.5mg
150
取扱い終了
返品不可
73635835-1個(100g)かぼちゃの鶏そぼろ煮かぼちゃ、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉(小麦を含む)、たまねぎ、でん粉、食塩、砂糖、牛コラーゲンペプチド、しょうゆ(大豆を含む)、かつお昆布だし、植物油脂、チキンエキス、しょうがペースト、食塩、寒天、米酢/増粘剤(キサンタン)、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:70kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:1.3g、炭水化物:10.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg
オープン
取扱い終了
返品不可
73635853-1個(100g)京風五目豆野菜(にんじん、ごぼう、さやいんげん)、だいず、砂糖、かつお昆布だし、イヌリン(植物繊維)、しょうゆ(小麦を含む)、牛コラーゲンペプチド、植物油脂、しいたけエキス、食塩、こんぶ/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:88kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:2.8g、炭水化物:13.3g、糖質:8.3g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.7g、ビタミンB1:0.5mg
オープン
取扱い終了
返品不可
73635878-1個(100g)ふぐ雑炊精白米(国産)、鶏卵、イヌリン(食物繊維)、野菜(はくさい、青ねぎ)、しろさばふぐ、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛コラーゲンペプチド、昆布エキス、ふぐエキス(しろさばふぐ・くろさばふぐ、還元水飴、食塩、その他)、米酢、のり、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(V.E)、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:78kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.0g、炭水化物:14.7g、糖質:9.7g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg
180
取扱い終了
返品不可
73635896-1個(100g)ふかひれ雑炊精白米(国産)、鶏卵、野菜(チンゲンサイ、にんじん)、難消化性デキストリン、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛コラーゲンペプチド、チキンエキス、植物油脂、まいたけ水煮、ポークエキス、香辛料、ふかひれ、オイスターソース、食塩、紹興酒、米酢/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、カラメル色素、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:79kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.6g、炭水化物:15.0g、糖質:10.0g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg
オープン
取扱い終了
返品不可
73635905-1個(100g)ほたて雑炊精白米(国産)、鶏卵、野菜(にんじん、はくさい)、イヌリン(食物繊維)、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛コラーゲンペプチド、ほたて貝柱水煮、ほたてエキス、ごま油、チキンエキス、食塩、米酢、香辛料、乾燥わかめ/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、V.B1(1袋100gあたり)エネルギー:95kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.4g、炭水化物:18.0g、糖質:13.0g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、ビタミンB1:0.5mg
オープン
取扱い終了
返品不可
73635932-1パック(100g×2個)こしひかりのおかゆトレー入りこしひかり精白米(国産)/酸味料、塩化Mg、乳酸Ca(1袋100gあたり)エネルギー:59kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、炭水化物:14.0g、食塩相当量:0g
270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする