曜日別特売

WM超硬段付きドリル

WM超硬段付きドリル - ウォーターミルズWM超硬段付きドリル - ウォーターミルズ
材質コバルトハイス表面処理TiAlCNコーティング内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
全長(mm)
ねじ径
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648907WMDC12255102M10102102M104712
24,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648916WMDC14300107M12107107M125414
33,600
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648925WMDC0608866M36666M3203.4
10,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648934WMDC0611466M46666M4244.5
11,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648943WMDC0613666M56666M5285.5
12,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648952WMDC0816579M67979M6316.6
13,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
73648968WMDC1021089M88989M8409
16,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする