曜日別特売

WM裏座ぐりRチャンファーミルズ

WM裏座ぐりRチャンファーミルズ - ウォーターミルズWM裏座ぐりRチャンファーミルズ - ウォーターミルズ
材質超硬表面処理TiAlNコート内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73649616WMRC03019L08R02606031.90.87
14,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649625WMRC03023L09R03606032.31.07
14,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649634WMRC03026L10R04606032.61.22
14,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649643WMRC03029L12R05606032.91.37
14,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649652WMRC06049L20R0510010064.92.37
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649668WMRC08066L35R1010010086.63.22
24,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649677WMRC10084L35R15100100108.44.12
29,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649686WMRC10099L35R20100100109.94.87
32,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649695WMRC12109L35R251001001210.95.37
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649704WMRC12119L35R301001001211.95.87
38,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする