もち切り器

もち切り器 - ウエダ製作所もち切り器 - ウエダ製作所
(2件のレビュー)

のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。
本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。
本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。
下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。

用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用材質(刃)ステンレス刃物鋼内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
受台寸法(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73657508A-214360×290120
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
73657526A-217585×250330
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
73657517A-210500×280265
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 餅きりとして利用
民宿 小田サービス業

今まで使用していたものが古くなり、購入しました。家内の実家の義母も大変使いやすいと好評でした。

対象商品 : 73657508
2023-04-04
用途: 仕事用
TOYAMA企画飲食業

使用してみて、安くて、安定感があってとてもよかったです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする