曜日別特売
モノタロウ

テーパーゲージ

テーパーゲージ - モノタロウテーパーゲージ - モノタロウテーパーゲージ - モノタロウテーパーゲージ - モノタロウ
(18件のレビュー)
用途隙間、溝、穴径などの測定に。測定範囲(mm)1~15材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1内容量1本
注意
※穴径測定には誤差が生じますのでご了承ください。
※先端が鋭く尖っているので扱いには注意してください。
※端面が鋭利なので扱いには注意してください。
※作業される際は手袋をご使用ください。
※電気の触れる恐れのある箇所で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74313304-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 穴の大きさを測るのに
宇治茶のかほる園

普通に考えればかねざしで間に合うように思いますが狭くて手の入りにくいときに便利です

1が参考にしています
2026-01-11
用途: キャブレターの隙間合わせ
ベイカーズ

キャブレターの分解組つけ後に各キャブレターの隙間を合わすために使用しました 大まかでは有りますがあれば重宝します

対象商品 : 74313304
2021-12-10
用途: 専門的な隙間を計測する際に使用
宮前平いわなみ眼科医療・福祉・介護関連業

シンプルかつ正確で軽量、便利な一品です。ただし、先端がぶつけたりで曲がったりします。使うのは5-10㎜の隙間なので、あまり影響はありません。

対象商品 : 74313304
2021-09-12
用途: 穴径測定
教育・研究機関

管の穴径測定用に導入しました.チューブ切断時のチューブカッタ使用方法,バリの取り具合により測定値が変わってしまうように思いますが,およその値を測定するには十分と思います.精度については,使い方に依存すると思って使用しています.

対象商品 : 74313304
2021-09-21
用途: 穴の深さを測る時に使用
株式会社第一スタジオ建設業・工事業

穴の深さを測る時に使用しました。先端がとがっているので注意して使用しましょう。

対象商品 : 74313304
2020-12-13
用途: 溶接の隙間

感覚でやってましたが、これで十分ですね。
先っぽはr 0.5くらいでもいいかも(若干曲がってバリになってました)

対象商品 : 74313304
2021-03-18
用途: フライス作業時の溝幅確認に

安くてよいです。フライス作業時に溝幅をサッと確認するのに重宝します。精度もそこそこ良いです。裏面に誤記で「長ち目盛」と刻印されているのが少々気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 74313304
2022-07-24
用途: 深さ計測

価格が安く良かったですが、先端が鋭利、尖っているため購入の際の保管ビニールだと長く長期間の利用では耐久性がないため今後保管するためのケースを探します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする