ウォーターレジストバッグ ロングタイプ

ウォーターレジストバッグ ロングタイプ - Zak-STORAGEウォーターレジストバッグ ロングタイプ - Zak-STORAGEウォーターレジストバッグ ロングタイプ - Zak-STORAGEウォーターレジストバッグ ロングタイプ - Zak-STORAGE

水から守る!濡れた衣類などの収納にも!
防水性に優れるPVCターポリン素材使用。
肩掛け・手持ちの2Wayでの使用が可能。
丸洗いOK!お手入れカンタン。
肩掛けベルト付き。

用途荷物の持ち運び・収納付属品本体×1、肩掛けベルト×1寸法(幅W×高さH)(mm)約275×510底径(Φmm)180内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73674527WRB-2Gグリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
73674484WRB-2LKライトカーキ
オープン
取扱い終了
73674518WRB-2Bブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする