スリーライン
盛込プレート
存在感のある荒々しい掘りこみが魅力の盛り込みプレートです。時には和食、時には中華、洋風などさまざまな料理を盛りたてます。
用途
外食、ホテルバイキング
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710008
M-265KYU
黒釉
¥
4,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73710017
M-265HYU
白釉
¥
4,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください