曜日別特売

リフターLA-8 車止め

リフターLA-8 車止め - サンポールリフターLA-8 車止め - サンポールリフターLA-8 車止め - サンポールリフターLA-8 車止め - サンポールリフターLA-8 車止め - サンポールリフターLA-8 車止め - サンポールリフターLA-8 車止め - サンポールリフターLA-8 車止め - サンポール

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700ポール径(Φmm)76.3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73681055LA-8SK76.3Φ76.3(t2.0)×H700約4.6差込式カギ付(南京錠25mm)リフター差込式カギ付
41,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681073LA-8SKC76.3Φ76.3(t2.0)×H700約5.6差込式カギ付(南京錠25mm)リフター差込式カギ付
52,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681098LA-8SKC-E76.3Φ76.3(t2.0)×H700約4.6差込式カギ付(南京錠25mm)リフター差込式カギ付
43,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681116LA-8US76.3Φ76.3(t2.0)×H700約5.4固定式・スプリング付リフター固定式
63,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681125LA-8UCS76.3Φ76.3(t2.0)×H700約6.4固定式・スプリング付リフター固定式
75,900
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681134LA-8UCS-E76.3Φ76.3(t2.0)×H700約5.4固定式・スプリング式リフター固定式
65,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681143LA-8SKS76.3Φ76.3(t2.0)×H700約6.2差込式カギ付(南京錠25mm)・スプリング付リフター差込式カギ付
75,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681168LA-8SKCS76.3Φ76.3(t2.0)×H700約7.2差込式カギ付(南京錠25mm)・スプリング付リフター差込式カギ付
87,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681186LA-8SKCS-E76.3Φ76.3(t2.0)×H700約6.2差込式カギ付(南京錠25mm)・スプリング付リフター差込式カギ付
77,300
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする