サンポール
リフターLA-12 上下式車止め
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
タイプ
リフター上下式
寸法(mm)
Φ114.3(t2.5)×H700
ポール径(Φmm)
114.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73681204
LA-12K
約12.5
カギ付(南京錠25mm)
¥
91,100
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73681222
LA-12KC
約14.0
カギ付(南京錠25mm)
¥
113,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73681247
LA-12KC-E
約12.5
カギ付(南京錠25mm)
¥
93,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73681265
LA-12L
約12.5
ワンタッチロック付
¥
91,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681283
LA-12LC
約14.0
ワンタッチロック付
¥
113,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681308
LA-12LC-E
約12.5
ワンタッチロック付
¥
93,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681326
LA-12KS
約14.3
カギ付(南京錠25mm)・スプリング付
¥
131,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681344
LA-12KCS
約15.9
カギ付(南京錠25mm)・スプリング付
¥
154,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681362
LA-12KCS-E
約14.3
カギ付(南京錠25mm)・スプリング付
¥
134,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681387
LA-12LS
約14.3
ワンタッチロック付・スプリング付
¥
131,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681405
LA-12LCS
約15.9
ワンタッチロック付・スプリング付
¥
154,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681423
LA-12LCS-E
約14.3
ワンタッチロック付・スプリング付
¥
134,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません