サンポール
リフターLA-12 上下式車止め交換用本体
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
寸法(mm)
Φ114.3(t2.5)×H700
タイプ
リフター上下式
ポール径(Φmm)
114.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にワンタッチロックキーは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73681274
LA-12L交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約12.5
-
¥
68,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681292
LA-12LC交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約14.0
-
¥
85,100
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681317
LA-12LC-E交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約12.5
-
¥
70,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681396
LA-12LS交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約14.3
スプリング付
¥
98,900
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681414
LA-12LCS交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約15.9
スプリング付
¥
116,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681432
LA-12LCS-E交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約14.3
スプリング付
¥
101,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません