サンポール
リフターLA-22 軽操作上下式車止め交換用本体
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
#400、頭部:メタリックグレー
タイプ
軽操作リフター上下式
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73681782
LA-22EK交換用本体のみ
216.3
Φ216.3(t3.0)×H650
約48.6
¥
344,100
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681807
LA-22EKC交換用本体のみ
165.2
Φ165.2(t3.0)×H650
約39.1
¥
365,200
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681825
LA-22EKC-E交換用本体のみ
216.3
Φ216.3(t3.0)×H650
約48.6
¥
350,600
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません