サンポール
アルミヘッドリフターLV-260 上下式車止め交換用本体
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
H.L.#240、頭部:セラミックシルバー
タイプ
アルミヘッドリフター上下式
寸法(mm)
Φ114.3(t2.5)×H700
ポール径(Φmm)
114.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73682053
LV-260K交換用本体のみ
約12.4
¥
74,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682078
LV-260KC交換用本体のみ
約13.9
¥
90,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682096
LV-260KC-E交換用本体のみ
約12.4
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません