サンポール
アルミヘッドリフターLV-260 車止め
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
H.L.#240、頭部:セラミックシルバー
寸法(mm)
Φ114.3(t2.5)×H700
ポール径(Φmm)
114.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73682105
LV-260U
約6.9
アルミヘッドリフター固定式
固定式
¥
66,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682114
LV-260UC
約9.0
アルミヘッドリフター固定式
固定式
¥
86,100
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682123
LV-260UC-E
約6.9
アルミヘッドリフター固定式
固定式
¥
70,200
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682132
LV-260SK
約11.7
アルミヘッドリフター差込式カギ付
差込式カギ付(南京錠40mm)
¥
88,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682157
LV-260SKC
約13.8
アルミヘッドリフター差込式カギ付
差込式カギ付(南京錠40mm)
¥
108,700
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682175
LV-260SKC-E
約11.7
アルミヘッドリフター差込式カギ付
差込式カギ付(南京錠40mm)
¥
92,700
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません