ピラーPA-48 車止め

ピラーPA-48 車止め - サンポールピラーPA-48 車止め - サンポールピラーPA-48 車止め - サンポール

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400質量(kg)約2.0タイプピラー形状ベース式寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H850ポール径(Φmm)48.6内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73682665PA-48B-F11
30,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682674PA-48B-F01
30,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682683PA-48B-F00
30,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする