サンポール
ピラーPA-114 車止め
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
寸法(mm)
Φ114.3(t3.0)×H850
タイプ
ピラー
ポール径(Φmm)
114.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73683417
PA-114U-F11
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約9.1
固定式
¥
58,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683426
PA-114U-F01
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約9.1
固定式
¥
58,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683435
PA-114U-F00
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約9.1
固定式
¥
58,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683444
PA-114S-F11
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約12.8
差込式
¥
65,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683462
PA-114S-F01
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約12.8
差込式
¥
65,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683487
PA-114S-F00
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約12.8
差込式
¥
65,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683505
PA-114SF-F11
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約13.7
差込式フタ付
¥
79,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683523
PA-114SF-F01
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約13.7
差込式フタ付
¥
79,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683548
PA-114SF-F00
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約13.7
差込式フタ付
¥
79,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683566
PA-114SK-F11
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約13.9
差込式カギ付(南京錠25mm)
¥
85,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683584
PA-114SK-F01
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約13.9
差込式カギ付(南京錠25mm)
¥
85,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683602
PA-114SK-F00
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約13.9
差込式カギ付(南京錠25mm)
¥
85,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683645
PA-114B-F00
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
約8.7
ベース式
¥
76,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません