ピラーPA-8U4 車止め埋込400

ピラーPA-8U4 車止め埋込400 - サンポールピラーPA-8U4 車止め埋込400 - サンポールピラーPA-8U4 車止め埋込400 - サンポール

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850+埋込400質量(kg)約4.6タイプピラーポール径(Φmm)76.3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※H1000+埋込部250としてもご利用いただけます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73683688PA-8U4-F1176.3Φ76.3(t2.0)×H850+埋込400
25,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73683697PA-8U4-F0176.3Φ76.3(t2.0)×H850+埋込400
25,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73683706PA-8U4-F0076.3Φ76.3(t2.0)×H850+埋込400
25,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする