サンポール
サポートピラーSPP-48B 手持ち
「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院
材質
本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物
形状
ベース式
寸法(mm)
支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180
質量(kg)
約4.8
タイプ
サポートピラー
仕上
焼付塗装
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※アンカーボルトは別途です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73684677
SPP-48B-137
支柱:ホワイト、持ち手:オレンジ
¥
30,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684704
SPP-48B-030
支柱:ホワイト、持ち手:ブラウン
¥
30,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684713
SPP-48B-061
支柱:ホワイト、持ち手:グリーン
¥
30,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684668
SPP-48B-136
支柱:ホワイト、持ち手:ピンク
¥
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684686
SPP-48B-138
支柱:ホワイト、持ち手:パープル
¥
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684695
SPP-48B-139
支柱:ホワイト、持ち手:ブルー
¥
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。