サンポール
ピラーFPA-7 車止めスチール片フック
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
寸法(mm)
Φ60.5(t2.3)×H850
タイプ
ピラー
フック
片フック
ポール径(Φmm)
60.5
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73684765
FPA-7U-F01(Y)
固定式
約3.6
黄
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684774
FPA-7U-F01(W)
固定式
約3.6
白
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684844
FPA-7S-F01(Y)
差込式
約4.2
黄
¥
9,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684862
FPA-7S-F01(W)
差込式
約4.2
白
¥
9,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684966
FPA-7SF-F01(Y)
差込式フタ付
約4.4
黄
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684984
FPA-7SF-F01(W)
差込式フタ付
約4.4
白
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685088
FPA-7SK-F01(Y)
差込式カギ付(南京錠25mm)
約4.5
黄
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685106
FPA-7SK-F01(W)
差込式カギ付(南京錠25mm)
約4.5
白
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。