ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし

ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし - サンポールピラーFPA-7 車止めスチールフックなし - サンポールピラーFPA-7 車止めスチールフックなし - サンポールピラーFPA-7 車止めスチールフックなし - サンポール

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチールフックなし仕上焼付塗装寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラーポール径(Φmm)60.5内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73684783FPA-7U-F00(Y)60.5Φ60.5(t2.3)×H850約3.6固定式
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684792FPA-7U-F00(W)60.5Φ60.5(t2.3)×H850約3.6固定式
7,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684887FPA-7S-F00(Y)60.5Φ60.5(t2.3)×H850約4.2差込式
9,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684905FPA-7S-F00(W)60.5Φ60.5(t2.3)×H850約4.2差込式
9,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685002FPA-7SF-F00(Y)60.5Φ60.5(t2.3)×H850約4.4差込式フタ付
14,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685027FPA-7SF-F00(W)60.5Φ60.5(t2.3)×H850約4.4差込式フタ付
14,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685124FPA-7SK-F00(Y)60.5Φ60.5(t2.3)×H850約4.5差込式カギ付(南京錠25mm)
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685142FPA-7SK-F00(W)60.5Φ60.5(t2.3)×H850約4.5差込式カギ付(南京錠25mm)
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする