曜日別特売

ピラーFPA-7 車止めスチール片フック

ピラーFPA-7 車止めスチール片フック - サンポール
(2件のレビュー)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)60.5内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73685185FPA-7B-F01(Y)
16,400
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73685194FPA-7B-F01(W)
16,400
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73685185
2020-03-10
用途: 通行止めチェーン掛け
永江建設株式会社建設業・工事業

お客様に仕上も良く出来ており好評で満足していただきました。

対象商品 : 73685185
2019-11-16
用途: ポールの設置
大一建設株式会社建設業・工事業

とても簡単に設置できました。あとは強度がどうか気にかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする