サンポール
ピラーFPA-12 車止めスチール両フック
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
スチール
寸法(mm)
Φ114.3(t4.5)×H850
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
両フック
ポール径(Φmm)
114.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73686183
FPA-12U-F11(Y)
固定式
約13.0
黄
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686192
FPA-12U-F11(W)
固定式
約13.0
白
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686244
FPA-12S-F11(Y)
差込式
約16.7
黄
¥
29,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686262
FPA-12S-F11(W)
差込式
約16.7
白
¥
29,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686366
FPA-12SF-F11(Y)
差込式フタ付
約17.6
黄
¥
43,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73686384
FPA-12SF-F11(W)
差込式フタ付
約17.6
白
¥
43,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73686488
FPA-12SK-F11(Y)
差込式カギ付(南京錠25mm)
約17.8
黄
¥
49,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73686506
FPA-12SK-F11(W)
差込式カギ付(南京錠25mm)
約17.8
白
¥
49,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。