ピラーFPA-12 車止めスチール両フック交換用本体

ピラーFPA-12 車止めスチール両フック交換用本体 - サンポールピラーFPA-12 車止めスチール両フック交換用本体 - サンポールピラーFPA-12 車止めスチール両フック交換用本体 - サンポール

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチールフック両フック仕上焼付塗装寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850タイプピラーポール径(Φmm)114.3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73686253FPA-12S-F11(Y)交換用本体のみ114.3Φ114.3(t4.5)×H850約16.7差込式
23,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686278FPA-12S-F11(W)交換用本体のみ114.3Φ114.3(t4.5)×H850約16.7差込式
23,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686375FPA-12SF-F11(Y)交換用本体のみ114.3Φ114.3(t4.5)×H850約17.6-
23,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686393FPA-12SF-F11(W)交換用本体のみ114.3Φ114.3(t4.5)×H850約17.6-
23,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686497FPA-12SK-F11(Y)交換用本体のみ114.3Φ114.3(t4.5)×H850約17.8-
23,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73686515FPA-12SK-F11(W)交換用本体のみ114.3Φ114.3(t4.5)×H850約17.8-
23,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする