サンポール
ピラーFPB-7 車止めスチールクラシック
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質
スチール+鋳鋼品
色
メタリックブラウン
仕上
焼付塗装
寸法(mm)
Φ60.5(t2.3)×H850
タイプ
ピラー クラシックタイプ
ポール径(Φmm)
60.5
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
フック
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73687443
FPB-7U
60.5
Φ60.5(t2.3)×H850
約4.8
両フック
固定式
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73687452
FPB-7SK
60.5
Φ60.5(t2.3)×H850
約5.8
両フック
差込み式カギ付(南京錠25mm)
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73687468
FPB-7UW
60.5
Φ60.5(t2.3)×H850
約5.5
両フック2段
固定式
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73687477
FPB-7SKW
60.5
Φ60.5(t2.3)×H850
約6.5
両フック2段
差込み式カギ付(南京錠25mm)
¥
30,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。