サンポール
ピラーFPB-11 車止めスチールクラシック
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質
スチール+鋳鋼品
色
メタリックブラウン
仕上
焼付塗装
寸法(mm)
Φ101.6(t3.2)×H850
タイプ
ピラー クラシックタイプ
ポール径(Φmm)
101.6
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
フック
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73687522
FPB-11U
101.6
Φ101.6(t3.2)×H850
約10.4
両フック
固定式
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73687538
FPB-11SK
101.6
Φ101.6(t3.2)×H850
約14.0
両フック
差込み式カギ付(南京錠25mm)
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73687547
FPB-11UW
101.6
Φ101.6(t3.2)×H850
約11.6
両フック2段
固定式
¥
28,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73687556
FPB-11SKW
101.6
Φ101.6(t3.2)×H850
約15.2
両フック2段
差込み式カギ付(南京錠25mm)
¥
44,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。