UDGラウンドゲート車イスゲート AR

UDGラウンドゲート車イスゲート AR - サンポール

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
有効幅員900mmを確保(バリアフリー新法対応)

用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア材質ステンレス形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)WP2400×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)質量(kg)約46.0タイプバリアフリー新法対応型仕上H.L.#240内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※中央支柱としてPA-14SKをお使いいただけます。バリアフリー新法対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73688773AR-300SK
396,200
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする