サンポール
UDGエスコートアーチ AE
バイクの侵入を防ぎながらも車いすの方は通れるゲートをはじめ、多くの人がより快適により自由に利用できる空間づくりをお手伝いいたします。
幅の広いエスコートバーが白杖をしっかりエスコート
用途
推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質
ステンレス
仕上
H.L.#240
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※視覚障がい者の方が白杖でいち早く「車止め」を感知できるようにエスコートバーを採用しています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73688886
AE-7U7-650
約12.5
固定式
Φ60.5(t3.0)×W700×H650
¥
73,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73688895
AE-7SK7-650
約15.0
差込式カギ付(南京錠25mm)
Φ60.5(t3.0)×W700×H650
¥
90,200
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73688904
AE-7U10-650
約14.5
固定式
Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
¥
83,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73688913
AE-7SK10-650
約17.0
差込式カギ付(南京錠25mm)
Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
¥
100,200
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73688922
AE-7U15-650
約18.0
固定式
Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
¥
99,700
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73688938
AE-7SK15-650
約20.5
差込式カギ付(南京錠25mm)
Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
¥
116,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません