曜日別特売

アーチAA-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ)

アーチAA-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAA-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAA-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAA-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAA-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAA-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAA-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポールアーチAA-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地材質ステンレス+小鳥:アルミ鋳物仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
形状
寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73688965AA-7U75P-800約12.3-固定式Φ60.5(t3.0)×W750×H800
79,700
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73688974AA-7S75P-800約13.5-差込式Φ60.5(t3.0)×W750×H800
84,700
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73688992AA-7SK75P-800約14.0-差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t3.0)×W750×H800
96,300
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689017AA-7SF75P-800約13.8ピコリーノ(小鳥付アーチ)差込式フタ付Φ60.5(t3.0)×W750×H800
93,300
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689123AA-7U10P-650約12.1ピコリーノ(小鳥付アーチ)固定式Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
81,200
80,980
89,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689132AA-7S10P-650約13.3ピコリーノ(小鳥付アーチ)差込式Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
86,200
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689157AA-7SK10P-650約13.8ピコリーノ(小鳥付アーチ)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
97,800
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689175AA-7SF10P-650約13.6ピコリーノ(小鳥付アーチ)差込式フタ付Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
94,800
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする