曜日別特売

アーチAA-7 車止め交換用本体

アーチAA-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7 車止め交換用本体 - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73689464AA-7S7-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W700×H650約10.8
56,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689482AA-7SK7-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W700×H650約11.2
56,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689507AA-7SF7-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W700×H650約11.1
56,800
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689534AA-7S10-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H650約12.1
58,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689543AA-7SK10-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H650約12.5
58,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689568AA-7SF10-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H650約12.4
58,300
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690243AA-7S75-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W750×H800約12.3
56,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690268AA-7SK75-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W750×H800約12.7
56,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690286AA-7SF75-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W750×H800約12.6
56,800
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690322AA-7S10-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H800約13.4
60,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690347AA-7SK10-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H800約13.8
61,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690365AA-7SF10-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H800約13.7
61,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする